Motion
48-GB5302-21

REXNORD INC
48-GB5302-21

Troughing Impact Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491636
N° MFR48-GB5302-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GB5302-21

Troughing Impact Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491636
N° MFR48-GB5302-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-1/4 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    17 (des deux côtés) po, 17 (centre) po
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
48-GB5302-21 IDL 35TRGH IMP EQ F/S B+
  • 48-B5302 B+ Auge scellée en usine à 35 degrés Imp