Motion
24-GC5203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

REXNORD INC
24-GC5203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491764
N° MFR24-GC5203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G
Prix3,015.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC5203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491764
N° MFR24-GC5203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,015.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    28-15/16 po
  • Largeur totale
    35-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    15 po (centre), 7 po (deux côtés)

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210721565

Aperçu

Description du fabricant
24-GC5203-01 IDL 20TRGH IMP UEQ R/G