Motion
30-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

REXNORD INC
30-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

10517016 / 30-GC6201-01 IDL 20TRGH ST UEQ R/G
N° D’ARTICLE MI04491810
N° MFR30-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G
Prix2,895.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

10517016 / 30-GC6201-01 IDL 20TRGH ST UEQ R/G
N° D’ARTICLE MI04491810
N° MFR30-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G
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
Prix2,895.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    34-1/2 po
  • Largeur totale
    41-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po (centre), 7 po (deux côtés)
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210722432

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6201-01 IDL 20TRGH STL UEQ R/G
  • 30-C6201 Rouleau inégal de galet tendeur de passage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon