Motion
42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

REXNORD INC
42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491896
N° MFR42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG
Prix6,248.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491896
N° MFR42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,248.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    159 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210724320

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6056-01 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG RG