Motion
54-GC5310-01

REXNORD INC
54-GC5310-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491981
N° MFR54-GC5310-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
54-GC5310-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491981
N° MFR54-GC5310-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    52 po
  • Largeur totale
    65 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    19 (des deux côtés) po, 19 (centre) po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
54-GC5310-01 IDL 35 A/S STL EQ R/G