Motion
60-GC6202-02

REXNORD INC
60-GC6202-02

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492118
N° MFR60-GC6202-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GC6202-02

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492118
N° MFR60-GC6202-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    60-1/4 po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 (des deux côtés) po, 21 (centre) po
  • Poids
    121.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
60-GC6202-02 IDL 20TRGH IMP EQ F/S
  • 60-C6202 Troughing Impact Idler scellé en usine