Motion
42-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

REXNORD INC
42-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492251
N° MFR42-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S
Prix4,115.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492251
N° MFR42-GC5031-02 IDL*P/A 4.75RIS ST F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,115.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    52-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    152 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210832407

Aperçu

Description du fabricant
42-GC5031-02 IDL P/A 4.75RIS STL F/S