Motion
20-GC5200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
20-GC5200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10508446 / 20-GC5200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492273
N° MFR20-GC5200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S
Prix1,362.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GC5200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

10508446 / 20-GC5200-02 IDL 20TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI04492273
N° MFR20-GC5200-02 IDL*20TRGH ST EQ F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,362.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-13/16 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210833381

Aperçu

Description du fabricant
20-GC5200-02 IDL 20TRGH STL EQ F/S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon