Motion
18-GB4300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

REXNORD INC
18-GB4300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

10509703 / 18-GB4300-20 IDL 35TRGH ST EQ R/G B+
N° D’ARTICLE MI04492481
N° MFR18-GB4300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+
Prix1,347.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB4300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+

10509703 / 18-GB4300-20 IDL 35TRGH ST EQ R/G B+
N° D’ARTICLE MI04492481
N° MFR18-GB4300-20 IDL*35TRGH ST EQ R/G B+
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
Prix1,347.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    19-1/2 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 7 (centre) po
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699027402

Aperçu

Description du fabricant
18-GB4300-20 IDL 35TRGH STL EQ R/G B+
  • 18-B4300 B+ Redresseur de trémie graissé