Motion
20-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

REXNORD INC
20-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10515383 / 20-GC5020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI04492524
N° MFR20-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
Prix544.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10515383 / 20-GC5020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI04492524
N° MFR20-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix544.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    23 po
  • Poids
    28.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699291094

Aperçu

Description du fabricant
20-GC5020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 20-C5020 5x23 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25