Motion
24-GC6020-02

REXNORD INC
24-GC6020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04492531
N° MFR24-GC6020-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC6020-02

Pignon plat – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04492531
N° MFR24-GC6020-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    32.37 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GC6020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 24-C6020 6x27 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25