Motion
48-GC5043-02 RTN C 4.5 DRP RBDSC FS

REXNORD INC
48-GC5043-02 RTN C 4.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492546
N° MFR48-GC5043-02 RTN C 4.5 DRP RBDSC FS
Prix1,220.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC5043-02 RTN C 4.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492546
N° MFR48-GC5043-02 RTN C 4.5 DRP RBDSC FS
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
Prix1,220.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    42.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699292534

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5043-02 RTN C 4.5 GOUTTE DSCRUB FS
  • Disque en caoutchouc 48-C5043 5x51 scellé en usine avec support de chute 4.50