Motion
54-GD6043-01

REXNORD INC
54-GD6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492554
N° MFR54-GD6043-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
54-GD6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492554
N° MFR54-GD6043-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    57 po
  • Poids
    54.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
54-GD6043-01 RTN D 4.5 GOUTTE DSCRUB RG
  • Disque en caoutchouc 54-d6043 6x57 regraissant avec supports de protection 4.50