Motion
99650
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 6.495"-6.505"
N° D’ARTICLE MI04494064
N° MFR99650
Prix205.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 6.495"-6.505"
N° D’ARTICLE MI04494064
N° MFR99650

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix205.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.5 po
  • Poids
    602 g
  • Largeur sur l’arbre
    1 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.252"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271918
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    6.495 in-6.505 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271918

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159452
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement