Motion
99332
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.337"-3.347"
N° D’ARTICLE MI04494204
N° MFR99332
Prix68.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.337"-3.347"
N° D’ARTICLE MI04494204
N° MFR99332
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
Prix68.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.701 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.3421 po
  • Poids
    170 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.6693 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.8268"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271543
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.337 in-3.347 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271543

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159363
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement