Motion
4J19MM

TB WOODS
4J19MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 4, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04495247
N° MFR4J19MM
Prix28.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4J19MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 4, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04495247
N° MFR4J19MM
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
Prix28.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Code de taille de raccord
    4
  • Bride Diamètre  
    2.4600 po
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    120 po
  • CUP_NON
    698672154185

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 4J X 19MM