Motion
L110178

TB WOODS
L110178

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.8750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI04495257
N° MFRL110178
Prix108.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L110178

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 1.8750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI04495257
N° MFRL110178
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
Prix108.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    L110

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672048897
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672048897

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT À MÂCHOIRES L110 1-7/8 [L110X1-7/8]