Motion
P568M20TL

TB WOODS
P568M20TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2012, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI04495266
N° MFRP568M20TL
Prix809.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P568M20TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2012, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI04495266
N° MFRP568M20TL
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
Prix809.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.56 po
  • Diamètre du moyeu
    4.38 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126489
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    56
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126489

Aperçu

Description du fabricant
P56-8M-20-2012 TAPER-LOCK HTD SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer