Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365TSC
- Dimension C de la longueur totale31.31 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids905 lb
Détails
- Ampères à tension166.8 A @ 230 V; 83.4 A @ 460 V
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
- Régime de base3555 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge83.40 A
- Efficacité de la pleine charge93.60 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesCSA EEV, CCSA É.-U.
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON781568603659
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
- Isolation de classe F
- Facteur de service 1.15
- Onduleur prêt selon la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
- Garantie de trois ans
- Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure