Motion
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

GATES RUBBER CO
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI04495855
N° MFR3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW
Prix10.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI04495855
N° MFR3/4X500 MINE SPRAY1000 YLW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.10 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’eau à haute pression dans les applications minières souterraines et service de lavage à l’eau chaude. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075410638
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PULVÉRISATION MINIÈRE DE 3/4 PO X 500 PI 3619-0749