Motion
25-500-160-psi

NOSHOK INC
25-500-160-psi

Manomètre, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 160 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI04499890
N° MFR25-500-160-psi
Prix167.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-500-160-psi

Manomètre, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 160 psi, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI04499890
N° MFR25-500-160-psi
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
Prix167.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 160 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-500-160-PSI JAUGE INOXYDABLE 0-160PSI
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.