Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.71 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique54900 N
- Description longueLe LRT354236 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.71 lb, idéale pour les machines nécessitant des performances durables et constantes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT354236
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique100000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure