Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.56 po
- Largeur intérieure3/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Longueur totale250 pi
- Diamètre de la broche0.141 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Résistance à la traction1760 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1282-250
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647281411
Aperçu
- Prix au pied, bobine 250ft