Motion
051135-93053-3 ROULEAU DE DISQUES 3/4XNH  15MIC  2 8L  2000/RL 2RL/CAISSE

3M
051135-93053-3 DISC ROLL 3/4XNH 15MIC 2 8L 2000/RL 2RL/CS

Disque de ponçage revêtu - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en tissu, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI04501232
N° MFR051135-93053-3 DISC ROLL 3/4XNH 15MIC 2 8L 2000/RL 2RL/CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051135-93053-3 DISC ROLL 3/4XNH 15MIC 2 8L 2000/RL 2RL/CS

Disque de ponçage revêtu - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en tissu, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI04501232
N° MFR051135-93053-3 DISC ROLL 3/4XNH 15MIC 2 8L 2000/RL 2RL/CS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135930533
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051135930533

Aperçu

Description du fabricant
051135-93053-3 ROULEAU DISQUE 3/4XNH 15MIC 2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like