Motion
608TBP515B

BROWNING
608TBP515B

Trousse de bague conique PM9021 - Taille de réducteur 608 , diamètre de diamètre 5.9375 po.
N° D’ARTICLE MI04502259
N° MFR608TBP515B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
608TBP515B

Trousse de bague conique PM9021 - Taille de réducteur 608 , diamètre de diamètre 5.9375 po.
N° D’ARTICLE MI04502259
N° MFR608TBP515B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4-10 x 2-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    5.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 x 11
  • Taille du réducteur du fabricant
    608
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PM9021
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460585017

Aperçu

Description du fabricant
608TBP515B BSHG MINCE PM9021