Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Diamètre/largeur du corps1.47 po
- Longueur3.26 po
- Hauteur totale2.56 po
- Poids5.14 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Caractéristiques du faisceauPoutre de repérage
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7000 cd
- Sortie lumineuse complète115 lm
- Terminer le temps d’exécution6 heures
- Caractéristiques de conceptionTête pivotante
- Caractéristiques et avantages• 115 lumens, faisceau de 167 mètres, durée de fonctionnement de 6 heures • Petit (3.25 pouces) et léger • Se fixe de chaque côté du casque ou du casque de pompier traditionnel ou moderne • Construction en aluminium robuste et IPX7 résistant à l’eau • Serrez la pince avec vos doigts, aucun outil nécessaire • Pince pivotante pour optimiser l’emplacement du faisceau • Lentille résistante aux chocs
- Angle de pivot de tête5 °
- Type de fixation de phareSerrure
- Comprend(2) CR123A piles
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926691407
- Intensité maximale du faisceau7000 cd
- Sortie lumineuse maximale115 lm
- Durée d’exécution maximale6 heures
- ModèleLumière pour casque
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
- TypeLampe de poche montée sur casque
- CUP_NON080926691407
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 115 lumens, faisceau de 167 mètres, durée de fonctionnement de 6 heures
- Petit (3.25 pouces) et léger
- Pinces de chaque côté du casque ou du casque de protection traditionnel ou moderne des pompiers
- Construction robuste en aluminium et indice d’étanchéité IPX7
- Serrez la pince avec vos doigts, aucun outil nécessaire
- Pince pivotante pour optimiser l’emplacement du faisceau
- Lentille résistante aux chocs