Motion
64421 ROULEAU MÉLANGEUR DE MÉTAL SCOTCH-BRITE 4"X30' S MOYEN

3M
64421 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 4"X30' S MED

Scotch-Brite™ Rouleau mélangeur en métal, MB -RL, SiC moyen, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI04504015
N° MFR64421 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 4"X30' S MED
Prix226.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64421 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 4"X30' S MED

Scotch-Brite™ Rouleau mélangeur en métal, MB -RL, SiC moyen, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI04504015
N° MFR64421 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING ROLL 4"X30' S MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix226.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500295540
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644219
  • CUP_NON
    00048011644219

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MÉLANGE DE MÉTAL SCOTCH-BRITE 64421
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente flexibilité et conformabilité pour l’élimination des brûlures de soudure, le mélange et la finition satinée tout en laissant un fini uniforme
  • La toile de nylon ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
  • Le minéral de carbure de silicium de qualité moyenne grossière fonctionne efficacement sur les brûlures de soudure et le nettoyage des surfaces de cuisson en acier inoxydable
  • Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
  • Offert dans une variété de largeurs pour s’adapter à divers outils et peut être dimensionné selon l’application