Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale1.0000 po
- Longueur totale2.0000 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Rivelé et cousu pour une durabilité accrue • Cuir • La boucle pour tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 51 mm ( 2 po) de largeur • Peut contenir les outils de coupe Klein, articles MI n° 05692250, n° 05692251, n° 05692252, n° 05692253 et n° 05692254 • Fabriqué aux États-Unis
- À utiliser avecCiseaux d’électricien, cisailles industrielles, ciseaux et cisailles : 22000/22001/22002/22003/23008, taille-bordures cintrées
- MatérielCuir
- Type de stockageSupport
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644550904
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Rivetés et cousus pour une durabilité accrue
- Cuir
- La boucle pour tunnel s’adapte aux courroies jusqu’à 51 mm ( 2 po) de largeur
- Contient les outils de coupe Klein, articles MI n° 05692250, n° 05692251, n° 05692252, n° 05692253 et n° 05692254
- Fabriqué aux États-Unis