Motion
112-1164-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 391.7 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04504606
N° MFR112-1164-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 391.7 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04504606
N° MFR112-1164-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    10223 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.78 po
  • Longueur totale
    12.98 po
  • Largeur totale
    5.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Déplacement
    23.90 po3/r
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    387 tr/min
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Régime maximum continu
    241 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride de boulon 4 - Pilote 5 po - SAE CC
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    6000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 112-1164
  • 9 déplacements disponibles
  • Peut être utilisé dans une multitude d’industries
  • Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
  • Très facile/flexible à intégrer dans un système
  • Moteur très robuste pour les applications exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté