Motion
DHO-120
Bague de retenue interne - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI04506900
N° MFRDHO-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue interne - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI04506900
N° MFRDHO-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre d’alésage
    120 mm
  • Pour la profondeur de rainure
    2 mm
  • Pour diamètre de rainure
    124 mm
  • Pour la largeur de rainure
    4.15 mm
  • Diamètre extérieur libre
    127 mm
  • Épaisseur
    4 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU ÉLASTIQUE INTERNE MÉTRIQUE DHO-120