Motion
SHR-175
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur, 1.608 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507010
N° MFRSHR-175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.109 po d’épaisseur, 1.608 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507010
N° MFRSHR-175

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.05 po
  • Pour diamètre de rainure
    1.65 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.12 po
  • Pour diamètre d’arbre
    1-3/4 po
  • Diamètre intérieur libre
    1.608 po
  • Épaisseur
    0.109 po

Details

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
SHR-175 1-3/4 EXT ROBUSTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté