Motion
AM-M30
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30 x 2.0
N° D’ARTICLE MI04507107
N° MFRAM-M30
Prix1,393.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30 x 2.0
N° D’ARTICLE MI04507107
N° MFRAM-M30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,393.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    70 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x 2.0
  • Taille du filetage
    M30x2.0
  • Poids
    1.09 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    342712 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029016196

Aperçu

Description du fabricant
AM-M30 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE