Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille maximale du disque4.5 po
- Longueur totale9.30 po
- Poids de l’outil4.20 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge29.7 pcm
- Puissance0.80 hp
- ComprendClé à ergot, clé à clé, meuleuse à angle d’air
- Numéro CUP du fabricant15451669324
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale12000 tr/min
- CUP_NON015451669324
Aperçu
- Conception hélicoïdale d’engrenages biseautés et boîtier en alliage d’aluminium pour une grande durabilité
- Protection réglable sans clé pour une meilleure sécurité
- Poignée latérale ergonomique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure