Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HC
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.9900 po, 329.94 mm
- Dimension C de la longueur totale12.99 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesListe des composants reconnus Ul et certification CSA; roulements à double blindage; protection contre les surcharges; fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur agricole, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56HC images, TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge17.20 / 8.80–8.60 A
- Efficacité de la pleine charge79.00 %
- Couple de pleine charge4.48 pi-lb
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116489.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720328774
- ModèleM6K17FK47E
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Code de conception du moteurL
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720328774
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.