Motion
C215K34DB2A
Moteur de service agricole - 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04507386
N° MFRC215K34DB2A
Prix2,569.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 10 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04507386
N° MFRC215K34DB2A
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
Prix2,569.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    307
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Dimension C de la longueur totale
    20.42 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    162.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Description
    Moteur de sécheuse court, 10 et 15 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 230 V, 3600 et 3600 tr/min, cadre 215TZ , DP
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    39.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    E
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720154663
  • Catégorie de moteur
    Moteur de sécheuse court
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720154663
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
140640.00,10 - 15HP,215TZ,3600RPM,1PH
  • Système d’isolation de classe « F »
  • Protection contre les surcharges
  • Arbre clavette avec trou taraudé 1/4-20 UNC à l'extrémité
  • 34” longues pistes
  • Condensateurs expédiés en vrac sur les modèles monophasés
  • Évent du moteur protégé contre les insectes et les rongeurs
  • Roulements à billes à double joint