Motion
W1218
Pignon et engrenage Martin W1218, engrenage à vis sans fin, pas : 12 po, angle de pression : 14.5°, fonte, filets : 1, 18 dents, main droite
N° D’ARTICLE MI04508413
N° MFRW1218
Prix119.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon et engrenage Martin W1218, engrenage à vis sans fin, pas : 12 po, angle de pression : 14.5°, fonte, filets : 1, 18 dents, main droite
N° D’ARTICLE MI04508413
N° MFRW1218
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
Prix119.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Pas diamétral
    12
  • Largeur de la face
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Angle de plomb
    4°46'
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po, 42.85 mm
  • Pas
    12 po
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Couronne
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950688008
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de fils
    1
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin
  • Rapport de vitesse
    18
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1

Aperçu

Description du fabricant
W1218 VÊTEMENTS EN BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté