Motion
EP20G-OP
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d’arbre de 20 mm, 1.7700 po de longueur totale, capacité de charge de 860 N, scellé
N° D’ARTICLE MI04508949
N° MFREP20G-OP
Prix40.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d’arbre de 20 mm, 1.7700 po de longueur totale, capacité de charge de 860 N, scellé
N° D’ARTICLE MI04508949
N° MFREP20G-OP
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
Votre prix40.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.7700 po
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    860 N
  • Série
    EP
  • Capacité de charge statique
    1370 N

Aperçu

Description du fabricant
EP20G-OP 20MM BOULE OUVERTE LINÉAIRE ISO BRG