Motion
L070 10MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L070 10MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441452 - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage 10 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI04509322
N° MFRL070 10MMH7 NKW
Prix13.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 10MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441452 - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, alésage 10 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI04509322
N° MFRL070 10MMH7 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144414526

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-10MMH7-NKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer