Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée24 A
- Profondeur globale8.94 po
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale13.82 x 7.45 x 8.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale13.82 po
- Largeur totale7.45 po
Détails
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1
- Type de boîtierNEMA 1
- Puissance nominale en service normal15 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Type de montageMontage sur bride
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR6
- Nombre de phases d’entrée1 ph / 3 ph
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de sortie en service normal24 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON7894171078486
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure