Motion
7303B

NTN
7303B

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 14 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04510629
N° MFR7303B
Prix76.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7303B

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 14 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04510629
N° MFR7303B
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
Prix76.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.116 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7303B ANG CONTACT BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359448160
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359448160

Aperçu

Description du fabricant
7303B ANG CONTACT BALL BRG