Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Rayon du filet1.020 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids1.208 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier allié durci
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier composite
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
- Code d’harmonisation8482.50.0000
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359486582
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxNon sépareable
- CUP_NON4547359486582
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sacUn important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.
Fiche technique de la série Sentinel NTN
Les roulements d’insert en zinc de la série Sentinel de NTN sont des solutions résistantes à la corrosion conçues pour les environnements difficiles d’aliments et de boissons. Avec de l’acier revêtu de chromate de zinc transparent, de la graisse de qualité alimentaire et un scellement protecteur, ils améliorent la durabilité, l’assainissement et la performance globale de l’équipement.