Motion
2212K

NTN
2212K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04510664
N° MFR2212K
Prix400.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2212K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 28 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04510664
N° MFR2212K
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
Prix400.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.308 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2212K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes conique auto-alignable 2212K avec alésage de 60 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 110 mm et largeur de 28 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2212K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359261974
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2830 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359261974

Aperçu

Description du fabricant
2212K BILLE BRG