Motion
HF1616B

NTN
HF1616B

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Alésage de 16 mm, D.E. de 22 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04510702
N° MFRHF1616B
Prix57.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HF1616B

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Alésage de 16 mm, D.E. de 22 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04510702
N° MFRHF1616B
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
Prix57.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Couple
    20-1/2 N-m

Détails

  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à coupelle HF1616B a un diamètre d’alésage de 16 mm, un type de fermeture ouverte avec une conception à coupelle étirée d’embrayage à rouleaux, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur totale de 16 mm, ce qui le rend adapté aux systèmes d’embrayage à roue libre, aux entraînements d’indexation et aux applications de sécurité dans les équipements de transmission de puissance.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +120 °C, -10 à +70 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HF
  • CUP_NON
    4547359069990

Aperçu

Description du fabricant
HF1616B ROULEAU À AIGUILLES BRG