Motion
LF-SXV-30M

DODGE
LF-SXV-30M

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04511104
N° MFRLF-SXV-30M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LF-SXV-30M

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04511104
N° MFRLF-SXV-30M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    90.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    112.8 mm
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065530
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19438 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11290 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    206
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476195366

Aperçu

Description du fabricant
LF-SXV-30M 065530 ROULEMENT