Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.60 po
- Longueur de la mâchoire0.80 po
- Épaisseur de la mâchoire8 mm;0.3100 po
- Longueur5.7500 po, 146 mm
- Profondeur globale0.3100 po, 8 mm
- Longueur totale6.3300 po
- Hauteur de pièce unique8 mm;0.3100 po
- Longueur de pièce unique146 mm;5.7500 po
- Largeur d’une seule pièce11 mm;0.4400 po
- Largeur de l’outil11 mm;0.4400 po
- Largeur0.4400 po, 11 mm
Détails
- ApplicationAssemblage électronique
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier forgé
- CouleurBleu
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe0.080 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)1.20 mm;0.0470 po
- DescriptionPince coupante diagonale
- Poignée ergonomiquePoignée ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéePoignée coussinée
- Style de poignéePoignée coussinée
- Type de poignéePoignée coussinée
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté