Motion
1050 2/1 A SP

HUB CITY INC
1050 2/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1050 2/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1050 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI04514028
N° MFR1050 2/1 A SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1050 2/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1050 2/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1050 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI04514028
N° MFR1050 2/1 A SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1050
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8924 po-lb
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    2:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1050 2/1 A SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010045
  • Puissance d’entrée maximale
    123.9 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    A

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGES EN BISEAU SP 0220-06403 1050 2/1 A
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)