Motion
RA1526/M1307TMV1

NTN
RA1526/M1307TMV1

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 39.7 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04514247
N° MFRRA1526/M1307TMV1
Prix214.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RA1526/M1307TMV1

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 39.7 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04514247
N° MFRRA1526/M1307TMV1
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
Prix214.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    39.7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359168846
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359168846

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE BRG RA1526/M1307TMV1