Motion
XS1P2ACR
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride avec face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04517046
N° MFRXS1P2ACR
Prix1,207.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride avec face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04517046
N° MFRXS1P2ACR
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
Votre prix1,207.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    48.74 pi-lb
  • Poids
    42.44 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, groupe, pompes, outils situés dans des endroits dangereux, tels que définis par classe
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30–3.30 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories E, F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382090081
  • Courant maximal admissible
    1.6 A, 3.3 A
  • Modèle
    PH63ADM1087015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382090081

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1725 TR/MIN,XS1P2ACR,208-230/460 V,143