Motion
6000T1XZ2C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04519171
N° MFR6000T1XZ2C3
Prix32.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04519171
N° MFR6000T1XZ2C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Hauteur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6000T1XZ2C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10mm alésages avec double blindage, 26mm DE et 8mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000T1XZ2C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763625
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176763625

Aperçu

Description du fabricant
6000T1XZ2C3 PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon