Motion
NS1500-32T  1-7/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS1500-32T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 32 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04519227
N° MFRNS1500-32T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Prix97.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-32T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 32 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04519227
N° MFRNS1500-32T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    154.9 mm
  • Pas
    153.42 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0240 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699407891

Aperçu

Description du fabricant
614-181-4 NS1500-32T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 32Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon